単能形 :「給水管」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に 種類単能形 ヘッド形状メガネ形 負荷方向左右 主な用途水道、建設、電力等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単能型トルクレンチ
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に 種類単能形 ヘッド形状メガネ形 全長L(mm)333 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途水道、建設、電力等
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。 駆動形式2段爪駆動 送り角度(°)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数48歯
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 主な用途水道、建設、電力等 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ ギア数24歯
1丁
78,980 税込86,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)