9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
2~20(1)
10~50(1)
20~100(1)
25~130(1)
40~200(1)
80~400(1)
130~650(1)
160~800(1)
200~1000(1)
STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (130-650NM)
全長L(mm)890 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm 質量(g)3231 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)130-650 最小目盛(N・m)2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50) フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (4-20NM)
全長L(mm)275 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm 公差(出荷時)±3% 本体質量(g)737 測定範囲(nm)2~20 最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (200-1000NM)
全長L(mm)1363 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm 質量(g)5000 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)200-1000 最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100) フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
1個
399,800 税込439,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (80-400NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)607 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g)1655 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)80-400 最小目盛(N・m)2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:20) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (40-200NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)467 仕様mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g)1264 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)40-200 最小目盛(N・m)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (20-100NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)386 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g)988 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)20-100 最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (160-800NM)
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる
全長L(mm)1178 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm 質量(g)4825 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)160-800 最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100) フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
1個
309,800 税込340,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (25-130NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)421 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g)1128 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)25-130 最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (10-50NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)330 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g)831 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)10-50 最小目盛(N・m)0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷