ダイヤル形 :「工具 締め付け」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.2~1.5(2)
0.3~3(2)
0.7~6(2)
1.4~12(2)
3.5~25(3)
5~50(3)
10~100(4)
20~200(3)
40~420(4)
350~2800(2)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。
手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)
DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。
DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。
DBEはエクステンションハンドル付き。
DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
精度(%)±3
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。
手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)
DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。
DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。
DBEはエクステンションハンドル付き。
DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
精度(%)±3
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。
ヘッド交換式トルクレンチ。
軽量、見やすく検査用として最適。
用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
CDBは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転可能。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(CDB300N、420Nを除く)
CDB25N~200Nは樹脂グリップ付。
CDB-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、"0"で完了することも可能です。手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)。DBEはエクステンションハンドル付き。DBRはレバブロック、ウィンチなどによる機械加力型です。
用途検査、締付け用
仕様質量約[kg]:2.5
全長(mm)890
角ドライブ(mm)19.05
トルク調整範囲(N・m)40~420
主な用途検査、締付け用
最小目盛(N・m)5
アズワン品番65-0253-74
校正証明書一般校正
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
両手操作形。
軽量、見やすい目盛、検査・締付け用として最適。
目盛は左右トルクが刻まれ、細い指針、見やすいダイヤルは正確なトルク値を指示します。
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
T-Sは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。
両手、または2人で荷重をかけられるため手力は相殺され理想的な締付け、検査ができます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。
T-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。