ダイヤル形 :「インジケーター付」の検索結果
関連キーワード
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.6~6(2)
1~12(2)
5~30(2)
5~50(2)
10~70(2)
20~140(2)
20~200(2)
30~300(2)
50~550(2)
70~700(1)
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。
ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。
N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。
読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。
ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。
N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。
読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。
ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。
N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。
読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。
精度は±3%まで保証します。
全長(mm)333
精度(%)±3
トルク測定範囲(N・m)(左右)5~50
最小目盛(N・m)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。ダイヤルの側面に堅牢なガードが取り付けております。
用途一般締付及び検査用に。見やすいインジケータ式でどんな場面でも活用できます。
差込角(mm)6.35
全長(mm)260
最小目盛(N・m)0.1
精度(%)(トルク)±3
負荷方向左右両用
材質本体:カーボンスチール(STKM13A)
質量(g)500
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。