ダイヤル形 :「校正書付」の検索結果
関連キーワード
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.6~6(1)
1~12(1)
5~30(1)
5~50(2)
10~70(1)
20~140(1)
20~200(1)
30~300(2)
50~550(1)
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。楕円形グリップを採用(作業による疲労を少なくしました)置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。
用途検査用に。
精度(%)(トルク)±3
負荷方向左右両用
材質カーボンスチ-ル(STKM13A)
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。ダイヤルの側面に堅牢なガードが取り付けております。
用途一般締付及び検査用に。見やすいインジケータ式でどんな場面でも活用できます。
差込角(mm)6.35
全長(mm)260
最小目盛(N・m)0.1
精度(%)(トルク)±3
負荷方向左右両用
材質本体:カーボンスチール(STKM13A)
質量(g)500
測定・精度が優れた、みやすいダイヤル式インジケータ付きです。ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取り付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらによくなりました。
精度は±3%まで保証します。
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用
寸法E(mm)91.5
測定・精度が優れた、みやすいダイヤル式インジケータ付きです。ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取り付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらによくなりました。
精度は±3%まで保証します。
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用
寸法E(mm)91.5
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)683
差込角(mm)19.05
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)30~300
最小目盛(N・m)5
負荷方向左右
主な用途検査用
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)683
差込角(mm)19.05
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)30~300
最小目盛(N・m)5
負荷方向左右
主な用途検査用
トルクレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。