21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
10~50(1)
10~75(1)
20~100(2)
25~130(1)
40~200(1)
80~400(1)
種類ヘッド交換形 ヘッド形状スパナ形/ヘッド交換形 全長(mm)315~342 トルク調整範囲(N・m)10/18/42/55/65/75 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723-25
1個
16,100 税込17,710
翌々日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,400 税込22,440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T18●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mm アズワン品番65-2172-36
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能
仕様●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):5●全長(mm):455●重量(g):1250●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3% アズワン品番65-2171-94
1本
82,100 税込90,310
翌日出荷

差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。
トルク(N・m)20/100 差込角(inch)1/2” 全長(mm)394 精度(%)±4 質量(kg)0.9 最小目盛0.5N・m
1個
29,600 税込32,560
3日以内出荷

RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10 アズワン品番65-2173-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,600 税込32,560
翌日出荷

ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EA723VE-1~-3用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
仕様●トルク範囲(N.m):60~300●最小目盛(N・m):10●全長(mm):520●重量(g):1400●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3% アズワン品番65-2171-95
1本
93,500 税込102,850
翌日出荷

種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)421 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)25~130 最小目盛(N・m)0.5 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723S-26
1個
78,700 税込86,570
翌日出荷

ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
仕様●ヘッド差込径:Φ19mm●適用範囲:ナット外径:65~75mm●ねじ径:M45~M55 アズワン品番65-2172-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T24●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm アズワン品番65-2172-38
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T20●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm アズワン品番65-2172-37
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
仕様●トルク範囲(N.m):20~100●最小目盛(N・m):2.5●全長(mm):370●重量(g):965●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3% アズワン品番65-2171-93
1本
72,200 税込79,420
翌日出荷

種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)467 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40~200 最小目盛(N・m)1 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723S-27
1個
84,800 税込93,280
翌日出荷

種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)330 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.25 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723S-22
1個
66,600 税込73,260
翌日出荷

EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T14●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mm アズワン品番65-2172-35
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチ ロックレバーを押し上げ、トルク目盛をスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると「カチッ」という音とともに手に伝わる感触で感知できるので、騒音の中でも確実に設定可能です。
仕様●トルク範囲(N・m):6~50●最小目盛(N・m):2●全長(mm):315●重量(g):805●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3% アズワン品番65-2171-92
1本
68,900 税込75,790
翌日出荷

種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)607 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)80~400 最小目盛(N・m)2 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723S-28
1個
123,500 税込135,850
翌日出荷

種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)386 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)0.5 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723S-23
1個
74,300 税込81,730
翌日出荷