「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
20~100(1)
RoHS対応品
アジャスタブル型
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。
トルク(N・m)20/100
差込角(inch)1/2”
全長(mm)394
精度(%)±4
質量(kg)0.9
最小目盛0.5N・m
1個
¥29,600
税込¥32,560
3日以内出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ
ロックレバーを押し上げ、トルク目盛をスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。
所定のトルクに達すると「カチッ」という音とともに手に伝わる感触で感知できるので、騒音の中でも確実に設定可能です。
仕様●トルク範囲(N・m):6~50●最小目盛(N・m):2●全長(mm):315●重量(g):805●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3%
アズワン品番65-2171-92
1本
¥68,900
税込¥75,790
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。