絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(20)
  • DEEN(6)
  • KANON(中村製作所)(5)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • Wera(2)
  • KTC(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • KING TONY(1)
  • HASCO(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.4~2(3)
  • 1~5(3)
  • 2~10(4)
  • 3~15(4)
  • 5~25(3)
  • 10~20(1)
  • 10~25(1)
  • 10~50(4)
  • 10~70(1)
  • 20~40(1)
  • 20~50(1)
  • 20~100(4)
  • 30~140(5)
  • 40~200(4)
  • 40~280(2)
  • 60~420(2)
  • 100~550(1)
  • 150~750(1)
  • 200~850(1)
  • 300~1200(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(10)
最小目盛(N・m)
  • 0.02(3)
  • 0.05(3)
  • 0.1(6)
  • 0.2(2)
  • 0.25(5)
  • 0.5(6)
  • 1(7)
  • 2(7)
  • 5(1)
主な用途
  • 一般締付作業(17)
  • 過酷な作業現場(2)
校正証明書
  • 付き(15)
付き
全長(mm)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(7)
  • 220~240未満(6)
  • 240~260未満(2)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(5)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(4)
  • 450~500未満(3)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(2)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(1)
140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・600~650未満・650~700未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・1400~1600未満
精度(%)
  • ±3(11)
  • ±5(1)
±3・±5
負荷方向
  • (9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
0.4~2(3)
1~5(3)
2~10(4)
3~15(4)
5~25(3)
10~50(4)
20~100(4)
30~140(5)
40~200(4)
60~420(2)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
QLのヘッド交換形。 大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。
ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
ヘッド交換式トルクレンチ 0.4~2N・m CL2NX8Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 0.4~2N・m CL2NX8Dシリーズ東日製作所
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)140質量(kg)0.13トルク調整範囲(N・m)0.4~2主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)0.02校正証明書一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 1~5N・m CL5NX8Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 1~5N・m CL5NX8Dシリーズ東日製作所
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)140質量(kg)0.13トルク調整範囲(N・m)1~5主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)0.05校正証明書一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 2~10N・m CL10NX8Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 2~10N・m CL10NX8Dシリーズ東日製作所
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)175質量(kg)0.16トルク調整範囲(N・m)2~10主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)0.1校正証明書一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 10~50N・m CL50NXシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 10~50N・m CL50NXシリーズ東日製作所
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)230質量(kg)0.37トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)0.5校正証明書一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 3~15N・m CL15NX8Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 3~15N・m CL15NX8Dシリーズ東日製作所
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)175質量(kg)0.16トルク調整範囲(N・m)3~15主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)0.1校正証明書一般校正
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
26,980税込29,678
1セットほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH東日製作所
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
ヘッド交換式トルクレンチ 60~420N・m 940mm CL420NX22Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 60~420N・m 940mm CL420NX22Dシリーズ東日製作所
61,980税込68,178
1個
15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。メタルグリップ使用。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)940質量(kg)3.1トルク調整範囲(N・m)60~420主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)2校正証明書一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 40~280N・m CL280NX22Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 40~280N・m CL280NX22Dシリーズ東日製作所
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)652質量(kg)1.8トルク調整範囲(N・m)40~280主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)2校正証明書一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 40~200N・m 454mm CL200NX19Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 40~200N・m 454mm CL200NX19Dシリーズ東日製作所
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)454質量(kg)1.2トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)2校正証明書一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 30~140N・m 368mm CL140NX15Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 30~140N・m 368mm CL140NX15Dシリーズ東日製作所
30,980税込34,078
1個
15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)368質量(kg)0.67トルク調整範囲(N・m)30~140主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)1校正証明書一般校正
YCL型トルクレンチ 東日製作所YCL型トルクレンチ東日製作所
43,980税込48,378
1本ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
締付け時のオーバートルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 YCL2シリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途組み立て、重要保安部品の締付け。
CLWP型防水トルクレンチ 東日製作所CLWP型防水トルクレンチ東日製作所
42,980税込47,278
1本ほか
6日以内出荷から20日以内出荷
CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。 防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。 トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。 落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。 ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。 CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。 東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。 CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。 建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。
オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所
54,980税込60,478
1本ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
用途組立、重要保安部品の締付
モトトルク 東日製作所モトトルク東日製作所
26,980税込29,678
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。
用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)237.5精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~70最小目盛(N・m)0.2負荷方向主な用途締め付け用質量(g)650付属品樹脂ハンドル付
ヘッド交換式