ラチェットヘッド :「ワーク」の検索結果
関連キーワード
簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。
板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。
ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。
トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。
人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。
ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。
DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。
出荷時公差±4%。
セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3本。422、452、735/5用スペアパーツ一式。1997年12月以降生産分に使用可。
質量(g)85
1セット
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。
トルクレンチの校正も承っております。(有償)
測定範囲(N・m)6-50
1丁
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/10用スペアパーツセット。1997年12月以降生産分に使用可。
質量(g)96
1セット
¥9,998
税込¥10,998
90日以内出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)1/2
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm
質量(g)82
許容トルク(N・m)100
厚さh(mm)14
ヘッド幅(mm)20
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
721/30用スペアパーツ一式。
質量(g)134
セット内容ピニオン、ツメ、レバー、レバーピン、ボール、スプリングx2個、ネジx2個
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)3/8
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm
質量(g)76
許容トルク(N・m)80
厚さh(mm)14
ヘッド幅(mm)20
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/40用スペアパーツセット。1997年5月以降生産分に使用可。
質量(g)219
1セット
¥15,980
税込¥17,578
90日以内出荷
『交換ヘッド類』には他にこんなカテゴリがあります
- ラチェットヘッド
- スパナヘッド
- ヘキサゴンヘッド
- トルクレンチソケット
- メガネヘッド
- モンキーヘッド
- スクエアードライブヘッド
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。