スパナヘッド :「スクエアレンチ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用
全長(mm)152
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
『交換ヘッド類』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。