スパナヘッド :「工具 締め付け」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(1)
11(1)
12(1)
13(1)
14(1)
17(1)
19(1)
21(2)
24(2)
27(2)
二面幅(mm)をもっと見る
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用
材質特殊鋼、カチオン電着塗装
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に
セット内容トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)
質量(g)1700
差込角(mm)9.5
精度(%)トルク:±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向右
1セット
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。
90N・mタイプ 5サイズ 30~55mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。
有効長(mm)65
差込サイズ(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用
材質特殊鋼、カチオン電着塗装
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。
180N・mタイプ 5サイズ 58~100mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。
有効長(mm)80
差込サイズ(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
『交換ヘッド類』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。