絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • SK11(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • TRUSCO(2)
  • マキタ(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • FPC(1)
  • ハゼット(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • WILLIAMS(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](6)
  • 25.4[1](7)
  • 38.1[1-1/2](2)
形状
形状
6角(3)
二面幅(mm)
  • 12(1)
  • 17(5)
  • 19(5)
  • 21(5)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 41(1)
  • 46(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 90(2)
全長(mm)
  • 110
  • 25(52)
  • 28(84)
  • 30(75)
  • 32(61)
  • 37(61)
  • 38(177)
  • 40(48)
  • 50(133)
  • 55(85)
  • 57(48)
  • 60(74)
  • 62(55)
  • 70(50)
  • 75(60)
  • 80(66)
  • 85(49)
  • 90(64)
  • 100(158)
  • 108(45)
  • 150(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ホイールナットソケット SK11ホイールナットソケットSK11
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)
1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,598税込3,958
1個
欠品中
1/2sq-12.7mm インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ車用) 特殊形状のボルトに対応します。ソケット部には樹脂製のホイールプロテクター(着脱可能)を標準設備。ソケット奥にも樹脂ストッパー付き。リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
差込角(mm)12.7[1/2]全長(mm)110寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2寸法H(mm)11.5質量(g)256
ホイールナットソケット SK11ホイールナットソケットSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)二面幅(mm)22先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)29.4、(樹脂製プロテクター装着時)31.4
ホイールナットソケットセット SK11ホイールナットソケットセットSK11(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)二面幅(mm)17・19・21先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)17:23.7・19:25.9・21:27.9、(樹脂製プロテクター装着時)17:25.7・19:27.9・21:29.9
インパクト ショートソケット 差込角38.1mm FPCインパクト ショートソケット 差込角38.1mmFPC
52,980税込58,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)38.1セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼
ロング六角ソケット マキタロング六角ソケットマキタ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
全長(mm)110
インパクト用ソケット(12角タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(12角タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ピン・Oリングによる固定のため着脱がなく、連続作業に最適です。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途大型ボルト・ナットの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN7075材質構造用鋼差込角(mm)38.1対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP75
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。
ホイールナットインパクトソケット エスコホイールナットインパクトソケットエスコ
7,380税込8,118
1組(1セット)
翌日出荷
全長(mm)110青・赤・黄質量(g)208・219・226対辺(mm)17・19・21(3個組)角寸法差込角:1/2”外径(mm)23.7・25.7・27.5
1"DR/90mm インパクトソケット エスコ1"DR/90mm インパクトソケットエスコ
33,900税込37,290
1個
翌日出荷
全長(mm)110対辺(mm)90外径(Φmm)124差込角(inch)1アズワン品番64-7830-58
1"DRx 110mm インパクトユニバーサルジョイント エスコ1"DRx 110mm インパクトユニバーサルジョイントエスコ
8,750税込9,625
1個
翌日出荷
全長(mm)110差込角(inch)1アズワン品番64-7830-52
1ドライブ ショートソケット 6角 インパクト WILLIAMS1ドライブ ショートソケット 6角 インパクトWILLIAMS
59,980税込65,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)25.4材質特殊工具鋼
インパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ) TRUSCOインパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mmです。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けを行っています。
差込角(mm)12.7材質クロムモリブデン鋼
ロングインパクトソケットレンチ ハゼットロングインパクトソケットレンチハゼット
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などにソケット形状6角材質専用クロームバナジューム
インパクト用ロングソケット(差込角25.4) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角25.4)TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角差込角(mm)25.4
80mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ80mmx1インチ1/2 インパクトソケットエスコ
63,400税込69,740
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(mm)80適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-80全長(mm)110質量(g)4240外径(Φmm)115寸法D1(mm)115寸法D2(mm)86寸法I(mm)60
ソケット