絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • WILLIAMS(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • ハゼット(2)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • FPC(1)
  • Pro-Auto(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](2)
  • 19.0[3/4](15)
  • 25.4[1](6)
形状
形状
6角(2)
形状
12角(3)
二面幅(mm)
  • 17(3)
  • 18(2)
  • 19(4)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 41(2)
  • 42(1)
  • 46(2)
  • 50(1)
全長(mm)
  • 67
  • 25(52)
  • 28(84)
  • 30(75)
  • 32(61)
  • 37(61)
  • 38(177)
  • 40(48)
  • 50(133)
  • 55(85)
  • 57(48)
  • 60(74)
  • 62(55)
  • 70(50)
  • 75(59)
  • 80(66)
  • 85(49)
  • 90(64)
  • 100(158)
  • 108(45)
  • 150(59)
二面幅(inch)
  • 1-9/16(1)
  • 1-7/8(1)
1-9/16・1-7/8
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19.0sq.ソケット(十二角) KTC19.0sq.ソケット(十二角)KTC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角12角差込角(mm)19
3/4″SQソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/4″SQソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ
ソケット形状6角差込角(inch)3/4
ソケット SIGNET(シグネット)ソケットSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。
差込角(DR)3/4
スタンダードソケット S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケットS.E.K.(スエカゲツール)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スタンダードタイプのソケット12角形状です。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業材質クロームバナジューム鋼
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
19.0ソケット Pro-Auto19.0ソケットPro-Auto
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ソケット19.0(3/4)
用途あらゆる整備作業に差込角(sq.)19
1” インパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ)1” インパクトソケット(6角)BAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)25.4
ソケット(6角タイプ・差込角19mm) ハゼットソケット(6角タイプ・差込角19mm)ハゼット
14,980税込16,478
1個
当日出荷
スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内お面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
用途産業機械・建機・大型車両。差込角(mm)19材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
(1”SQ)ソケット (12角) STAHLWILLE(スタビレー)(1”SQ)ソケット (12角)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケット
差込角(sq.)1タイプ12角
3/8ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト WILLIAMS3/8ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクトWILLIAMS
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼
3/8ドライブ ディープソケット 6角 インパクト WILLIAMS3/8ドライブ ディープソケット 6角 インパクトWILLIAMS
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼
3/4ドライブ ショートソケット 6角 インパクト WILLIAMS3/4ドライブ ショートソケット 6角 インパクトWILLIAMS
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)19.0材質特殊工具鋼
1ドライブ ショートソケット 6角 インパクト WILLIAMS1ドライブ ショートソケット 6角 インパクトWILLIAMS
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)25.4材質特殊工具鋼
袋ナット用 ソケット 差込角19mm FPC袋ナット用 ソケット 差込角19mmFPC
2,898税込3,188
1個
当日出荷
差込角(mm)19.0セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)67
3/4ドライブ ショートソケット 12角 WILLIAMS3/4ドライブ ショートソケット 12角WILLIAMS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)19.0材質特殊工具鋼
インパクトソケットレンチ ハゼットインパクトソケットレンチハゼット
15,980税込17,578
1個
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などにソケット形状6角材質専用クロームバナジューム
(1"SQ)ソケット(12角) STAHLWILLE(スタビレー)(1"SQ)ソケット(12角)STAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ
穴角12角差込角(inch)1
22mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット エスコ22mmx3/4sq リヤーホイルナットソケットエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)22適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-22全長(mm)67質量(g)482外径(Φmm)44寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5
21mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット エスコ21mmx3/4sq リヤーホイルナットソケットエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)21適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-21全長(mm)67質量(g)489外径(Φmm)44寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5
20mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット エスコ20mmx3/4sq リヤーホイルナットソケットエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)20適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-20全長(mm)67質量(g)517外径(Φmm)44寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5
19mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット エスコ19mmx3/4sq リヤーホイルナットソケットエスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)19適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-19全長(mm)67質量(g)462外径(Φmm)40寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5
17mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット エスコ17mmx3/4sq リヤーホイルナットソケットエスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)17適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-17全長(mm)67質量(g)485外径(Φmm)40寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5
ソケット