ソケット :「黒染め 表面処理」の検索結果

ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。 差込角(mm)12.7 付属品ピン・リング 材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染 寸法(mm)四角部:19 全長(mm)60 質量(g)145 適合タップM33
1本
1,898 税込2,088
当日出荷