7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ピンとOリングを差し込める穴が付いています。
トラスコ品番195-2220 セット内容13、14、15、16、17、18、19、20、21 (mm) 材質特殊工具鋼 形状六角 質量(g)974 差込角(mm)12.7 アズワン品番64-8320-95 点数9
1セット(9個)
14,980 税込16,478
当日出荷

ソケット内容(mm)TX8、TX9、TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、TX30、TX40 差込角(mm)6.35 ソケット形状ヘックスローブ 付属品収納用ベルト トラスコ品番116-3250 材質特殊工具鋼 全長(mm)28 質量(g)500 入組点数9
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

12.5mm=1/2 ”ドライブの電気または空気レンチで使用するための 9 個のインパクトソケットを備えたソケットレール。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。使用されている六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に見つけることができます 。レールは金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除を保証します。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。
セット内容1/2”インパクトソケット 004570・004571・004572・004573・004574・004575・004576・004577・004578(13・14・15・16・17・18・19・20・21mm)、ソケットレール 136422(30×370mm) ソケット長さ(mm)38 レール(mm)30×370
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。
用途工事現場用、メンテナンス。 付属品収納ポーチ トラスコ品番616-8569 セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm 材質特殊合金鋼、プラスチック 差込角(mm)9.5 セット数35点
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷

用途締付作業に。 ソケット形状六角 材質特殊工具鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ピンとOリングを差し込める穴が付いています。
用途インパクト作業。 材質特殊工具鋼 全長(mm)38 差込角(mm)12.7 ソケット形状六角
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)