ソケット :「4mm」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
用途締付作業に。 材質特殊工具鋼 全長(mm)23 差込角(mm)6.35 ソケット形状六角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


用途締付作業に。 材質特殊工具鋼 全長(mm)50 差込角(mm)6.35 ソケット形状六角
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ソケット 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm(003503・003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512)、布製ベルト 39×238mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)1/4
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

ソケット内容(mm)4、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10、13、ナットエキストラクター 差込角(mm)6.35 ソケット形状6角 付属品収納用ベルト トラスコ品番116-3242 材質特殊工具鋼 全長(mm)23 質量(g)500 入組点数10
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1/4 ”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
用途外径六角ボルト・ねじ用 セット内容1/4”ディープソケット 004501・004502・004503・004504・004505・004507・004508・004509・004510(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ソケットレール 136420(30×270mm) ソケット長さ(mm)50 レール(mm)30×270
1セット
14,980 税込16,478
欠品中

1/4インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用 全長(mm)23
1個
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルトで、小さなスペースに8つのナット(1/4 インチ)を取り付けることができます。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外しできます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのカラビナ フックが付属しています。フリースの裏地とベルクロ ストリップ付き。壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goツール搬送システムなどに簡単に取り付けられます。
セット内容ベルト 39×220mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)1/4
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0 差込角(mm)6.35 ソケット形状ヘキサゴン 付属品収納用ベルト トラスコ品番116-3249 材質特殊工具鋼 全長(mm)28 質量(g)500 入組点数8
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

用途締付作業に。 トラスコ品番195-2287 セット内容5.0×50.0、5.5×50.0、6.0×50.0、7.0×50.0、8.0×50.0、10.0×50.0、11.0×50.0、12.0×50.0、13.0×50.0 (mm) 各1個 材質特殊工具鋼 形状六角 質量(g)466 差込角(mm)6.35 アズワン品番64-8320-73 点数9 ソケット内容(mm)5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0、13.0
1セット(9個)
9,998 税込10,998
当日出荷

ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です。ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きで、工具の保管に困りません。
用途ソケット収納用 トラスコ品番160-9578 質量(g)58 差込角(mm)6.35 差込口9
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

手動または電動工具操作用ソケット(非インパクト)。1/4インチのドライブと保持機能を備えたZyklopソケットは、ワークピースに取り組むときにネジを紛失するリスクを軽減し、非常に便利なネジ締めを実現します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。油のついた手でもつかみやすいグリップ感。
用途六角ボルト・ナット用 全長(mm)23 差込角(DR)1/4 差込六角対辺(mm)15
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

3/8インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用 差込角(DR)3/8
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用 差込角(DR)1/2
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

丈夫なテキスタイルボックスに入った9点セット。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ボール ロック付き。8 個の Zyklop ソケット1/4インチドライブ。「Take it easy」ツールファインダーでサイズごとに色分けされているため、必要なツールを素早く簡単に識別できます。
用途ラチェット機能付き 411 A RA T ハンドル アダプター ドライバー 1 個、1/4 インチ ソケット用 セット内容T型ドライバーハンドル 023460(1/4”×45mm)、1/4”ソケット 003514・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003522(3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・1/2”)、面ファスナーストリップ 120×50mm
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

クロームメッキ、六角ブレード、1/4四角差込用アダプターブレード
形状六角 寸法(mm)ブレード差込:6 質量(g)54.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×11×11 差込角(sq.)1/4
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷

ソケット内容(mm)TX8、TX9、TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、TX30、TX40 差込角(mm)6.35 ソケット形状ヘックスローブ 付属品収納用ベルト トラスコ品番116-3250 材質特殊工具鋼 全長(mm)28 質量(g)500 入組点数9
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。
用途工事現場用、メンテナンス。 付属品収納ポーチ トラスコ品番616-8569 セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm 材質特殊合金鋼、プラスチック 差込角(mm)9.5 セット数35点
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷

独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途締付作業 仕様1000V絶縁仕様 トラスコ品番195-2355 セット内容1×TX 20×55.0、1×TX 25×55.0、1×TX 27×55.0、1×TX 30×55.0、1×TX 40×55.0、1×TX 45×59.0、8740 B VDE HF 1×4.0×55.0、1×5.0x55.0、1×6.0×55.0、1×8.0×59.0 (mm) 材質特殊工具鋼 形状Torxとヘックスプラス 全長(mm)209 質量(g)654 差込角(mm)9.5 規格IEC60900規格品 アズワン品番64-8321-10 点数10
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷