ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
サイズに応じて色分けされています。
仕様●対辺(mm):8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)●全長(mm):64●差込角:3/8”
アズワン品番65-2156-52
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
サイズに応じて色分けされています。
手締め時に便利なローレット加工
独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。
ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
ボールロック付
仕様●メーカー:Wera●型番:005410●セット内容:9個組●対辺(mm):5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13●全長(mm):50●差込角:1/4"
アズワン品番68-1830-26
1セット
¥15,400
税込¥16,940
3日以内出荷
セット内容:9個組。サイズに応じて色分けされています。手締め時に便利なローレット加工。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。ボールロック付。
1セット
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。
サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。
ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
手締め時に便利なローレット加工
仕様●メーカー:Wera●型番:005460●セット内容:9個組●対辺(mm):10・12・13・14・15・16・17・18・19●全長(mm):37●差込角:1/2"
アズワン品番68-1830-41
1セット
¥15,400
税込¥16,940
3日以内出荷
セット内容:6個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。手締め時に便利なローレット加工。ソケットレールは金属面への一時的な取り付けを可能にし、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
1セット
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
セット内容:9個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズ別のカラーコードを簡単に使用できます。必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。ボールロック付。手締め時に便利なローレット加工。
1セット
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。マグネット付。
ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。
仕様●対辺(mm):8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)●全長(mm):29・30●差込角:3/8”
アズワン品番65-2156-51
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
ツイストロックにより、ソケットの取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
布製ベルトの裏側はマジックテープ付
サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。
仕様●セット内容:9本組●対辺(mm):5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13●全長(mm):23●差込角:1/4”
アズワン品番65-2156-21
1個
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
セット内容:6個組。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。ホールド機能付ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。ツイストロック機構のベルト式ホルダーと小型ナットエキストラクター付。布製ベルトの裏側はマジックテープ付。
1セット
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
セット内容:22点、HEXビットソケット 4×35・4×107・5×35・5×107・6×35・6×107・7×38.5・8×38.5・8×100・10×38.5・10×100mm、TORXビットソケット T15×35・T20×35・T25×35・T25×107・T27×35・T27×107・T30×35・T30×107・T40×35・T40×107mm、ビットアダプター 44mm(六角対辺:1/4”)、TORXビットソケット。ホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。色の違いによってサイズの選別が容易です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。