56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)60 対辺(mm)27 外径(Φmm)36 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7895-69
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

1個
1,370 税込1,507
当日出荷

1個
790 税込869
当日出荷

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2200-44 総質量(kg)6.8
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

セット内容:22点、HEXビットソケット 4×35・4×107・5×35・5×107・6×35・6×107・7×38.5・8×38.5・8×100・10×38.5・10×100mm、TORXビットソケット T15×35・T20×35・T25×35・T25×107・T27×35・T27×107・T30×35・T30×107・T40×35・T40×107mm、ビットアダプター 44mm(六角対辺:1/4”)、TORXビットソケット。ホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。色の違いによってサイズの選別が容易です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
36,800 税込40,480
翌日出荷

1個
1,530 税込1,683
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:12本組。
全長(mm)77 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24・27 差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
6,540 税込7,194
翌日出荷

全長(mm)77 対辺(mm)27 外径(Φmm)36.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2245-75
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

1個
9,880 税込10,868
翌日出荷

全長(mm)40 対辺(mm)27 外径(Φmm)36.7 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2199-53
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

全長(mm)53 質量(g)254 対辺(mm)27 外径(Φmm)38.5 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7893-51
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

1個
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10個組。ステンレス製 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)40~46 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27(10個組) 差込角(inch)1/2 クリップ数14
1セット(1セット)
47,500 税込52,250
翌日出荷

色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83 角寸法差込角:1/2”
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

全長(mm)90 対辺(mm)27 外径(Φmm)38.5 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2246-59
1個
4,400 税込4,840
3日以内出荷

全長(mm)90 対辺(mm)27 外径(Φmm)38.5 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2246-23
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
2,140 税込2,354
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
1,440 税込1,584
3日以内出荷

全長(mm)43 対辺(mm)27 外径(Φmm)36.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-14
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

全長(mm)57 対辺(mm)27 外径(Φmm)45.3 差込角(inch)1 アズワン品番64-2201-80
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

全長(mm)43 対辺(mm)27 外径(Φmm)36.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2200-87
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

全長(mm)77 対辺(mm)27 外径(Φmm)36.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2245-44
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

全長(mm)40 対辺(mm)27 外径(Φmm)36.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7886-81
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

全長(mm)50 対辺(mm)27 外径(Φmm)40.5 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2199-73
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

全長(mm)77 対辺(mm)27 外径(Φmm)36.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2201-21
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

全長(mm)28.5 質量(g)100 対辺(mm)27 外径(Φmm)36.7 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7824-87
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

全長(mm)85 質量(g)385 対辺(mm)27 外径(Φmm)38.2 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7824-10
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

全長(mm)50 質量(g)375 対辺(mm)27 外径(Φmm)42.5 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-7825-27
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

全長(mm)46 質量(g)278 対辺(mm)27 外径(Φmm)45.7 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7824-96
1個
2,620 税込2,882
当日出荷

全長(mm)40 質量(g)145 対辺(mm)27 外径(Φmm)36.7 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7824-36
1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷

寸法(mm)D2:48、L1:19 全長(mm)100 対辺(mm)27 外径(Φmm)41.5 差込角(inch)1 アズワン品番64-7831-34
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

1個
2,470 税込2,717
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込角(inch)1 対辺(mm)27 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FC-27 全長(mm)108 質量(g)980 外径(Φmm)42.3 寸法D1(mm)42.3 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)27
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)27 適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45 エスコ品番EA164ED-27 全長(mm)100 質量(g)690 外径(Φmm)40.5 寸法D1(mm)40.5 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)27
1個
4,480 税込4,928
8日以内出荷