特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法L(mm)80
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)120
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)106.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)120
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法L(mm)120
寸法D2(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
セット内容3350M(L120) ナットグリップエクストラディープソケット:10,12
質量(g)230
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2点組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
穴角トルクス
全長(mm)140
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
寸法L(mm)77
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)59
寸法D2(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。