差込角(mm)19.0
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
差込角(mm)19.0
対辺寸法(mm)33
トラスコ品番769-6272
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)85
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)19.0(3/4inch)
付属品ピン・リング
トラスコ品番769-7139
セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
質量(kg)6.6
ケース寸法(mm)280×175×110
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
用途6角ソケットレンチセット
セット内容ソケット6S-H(19・21・22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55・58・60)ラチェットハンドルRH-611、ユニバーサルジョイントUJ-621、T形スライドハンドルTH-631、スピンナーハンドルSPH-641、エクステンションバーETB-651・ETB-652、メタルケースSC-602
質量(g)22047
差込角(mm)19.0(3/4")
1セット
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です
用途スリムパラボラソケットです。
用途ソケットレンチ用のスリムパラボラディープソケットです。
全長L(mm)60
寸法D2(mm)19
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
差込角(sq.)12.7(1/2")
付属品ピン・リング
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
ケース寸法(mm)280×175×110
ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。
用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット
インパクトコンビソケットのセットです。
付属品ピン・リング
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
ケース寸法(mm)205×115×90
ナットの頭部が傷付くのを防止する樹脂板付きです。ボルトの逃げ穴を付けてあり、貫通ナットにも使えます。
用途ショートナット用に嵌合部を浅口にしてあり、ソケットの先端がホイールに接触しにくくなっているソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
全長L(mm)100
ピン形式4-P1
寸法D2(mm)25
寸法l(mm)13
Oリング4-O1
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。