差込角(mm)19.0
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ソケットレンチ用のキャッチングショートソケットです。
全長L(mm)27
寸法D2(mm)17
薄口軽量設計で、口径を二重六角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます
用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
寸法S(mm)33
全長L(mm)70
質量(g)388
寸法D(mm)47
ピン形式6-P1
寸法l(mm)20
Oリング6-O1
アズワン品番64-8384-75
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です
用途スリムパラボラソケットです。
用途ミッション用のインパクトソケットレンチです。
差込角(sq.)12.7(1/2)
ピン形式4-P1
全長L1(mm)800
Oリング4-O1
ボルト、ナット保持機構付きディープソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので耐久性に優れ、マグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ソケットレンチ用のキャッチングディープソケットです。
全長L(mm)55
寸法D2(mm)17
用途ソケットレンチ用のスリムパラボラディープソケットです。
全長L(mm)60
寸法D2(mm)19
全長が130mmあり、バンパー取り付けボルトなど、付き出しが特に長いナットに使えます。
用途9.5sqソケットレンチ用スーパーロングソケットです。
全長L(mm)130
寸法D2(mm)18
特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
差込角(sq.)12.7(1/2")
ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。
用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。