レースウェイ用ソケットロングタイプトップ工業(3件のレビュー)当日出荷
用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応)呼び寸法(mm)17仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)トラスコ品番452-0971質量(g)85タイプ電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)寸法L(mm)120寸法D(mm)23.5寸法l(mm)75製品質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ソケットロングタイプ(ハンガー付)トップ工業(2件のレビュー)当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。軸(mm)6.35全長(mm)143深さ(mm)(ナット受部)100
インパクト用ソケットトップ工業当日出荷から翌々日出荷
ソケット形状6角差込角(mm)9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ディープソケットトップ工業翌々日出荷
寸法l(mm)29全長L(mm)108付属品Oリング・ピン付差込角(mm)25.4[1/1]ソケット形状6角
建築用ロングインパクトソケット(ハンガー品)トップ工業当日出荷
奥行きが100mmと長く、ボルトが長く突き出ていても作業できます。全体的に肉薄で、軽量化を実現しました。Oリング・ピンは付属しております。
用途インパクトレンチを用いた組立・解体作業に最適です。ソケット形状6角寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルソケット用替軸(小)トップ工業当日出荷
トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(小)
適合ソケット(ユニバーサルソケット)EUS-8・EUS-10・EUS-12・EUS-13・EUS-14、(ショートユニバーサルソケット)EUS-7S・EUS-8S・EUS-10S・EUS-12S・EUS-13S・EUS-14RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用全ネジソケットロングタイプトップ工業当日出荷
ロングタイプなので全ネジの端をつぶす心配なく作業能率大幅アップ
用途テッキ用吊金具・ハンガー吊金具・吊バンド用吊金具の取付に適合(ネジ径)W/3/8"(3分)トラスコ品番431-6461全長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用ソケットトップ工業当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス
差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
スライドソケットトップ工業当日出荷から翌々日出荷
両スライドラッチ用スライドソケットです。
電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付)ハイキャッチトップ工業当日出荷
軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。ナットに入りやすい十二角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に。対辺寸法(mm)17トラスコ品番380-2442全長(mm)95質量(g)107軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
全ネジソケットトップ工業翌々日出荷
インパクトレンチ用の全ネジソケット/Oリング・ピン付
用途全ネジボルトの締め緩めに材質SCM435差込角(mm)12.7適応ねじ径W3/8
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケットKTC税込¥2,409~¥2,190~