インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合ピン/P3020SOリング/RP20S
インパクト用超ロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7タイプ6角ソケット形状6角
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から3日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)55適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S材質構造用鋼寸法L(mm)55差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット 13mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P3016S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)9.5コード105-9733アズワン品番64-4816-54適合OリングRINGP16S
インパクト用ショートソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
差込角(mm)12.7付属品ピン・Oリング適合Oリング:RP20S、ピン:P3020S材質構造用鋼
インパクトロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から8日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)差込角(mm)12.7適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
インパクト用ソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7トラスコ品番387-6594質量(kg)0.68ソケット内容4NV-13、14、17、19、21、24セット商品数6
インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7トラスコ品番387-6578質量(kg)0.97ソケット内容4NV-13L、14L、17L、19L、21L、24Lセット商品数6
インパクト用ソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5トラスコ品番387-6560質量(kg)0.36ソケット内容3NV-08、10、12、13、14セット商品数5
インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,578
1セット(12個)
当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5トラスコ品番387-6756質量(kg)0.93ソケット内容3NV-07、08、10、12、13、14、17、19、21、22セット商品数12ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE30-100:100mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ30S)
インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5トラスコ品番387-6551質量(kg)0.4ソケット内容3NV-08L、10L、12L、13L、14L
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケットエスコ税込¥248¥225