11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)12.7・(凸)19 トラスコ品番758-0835 材質特殊工具鋼 全長(mm)49 質量(g)163
1個
2,298 税込2,528
欠品中

インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)19.0・(凸)12.7 トラスコ品番757-7702 材質特殊工具鋼 全長(mm)64 取付スプリングプランジャー 質量(g)340
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

差込角(mm)凹凸19.0 全長(mm)103 トラスコ品番757-9543 材質特殊工具鋼 質量(g)544
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

差込角(mm)凹凸19.0 全長(mm)89 トラスコ品番757-7630 材質特殊工具鋼 質量(g)585 取り付け形状ピン
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込角(mm)凹凸19.0 全長(mm)103 トラスコ品番757-9632 材質特殊工具鋼 質量(g)544
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)25.4・(凸)19.0 トラスコ品番757-9837 材質特殊工具鋼 全長(mm)78 質量(g)528
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)12.7・(凸)19 トラスコ品番758-0843 材質特殊工具鋼 全長(mm)49 質量(g)154
1個
2,388 税込2,627
翌日出荷

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)25.4・(凸)19.0 トラスコ品番757-9845 材質特殊工具鋼 全長(mm)78 質量(g)526
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)19.0・(凸)25.4 トラスコ品番757-9829 材質特殊工具鋼 全長(mm)76 質量(g)346
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)19.0・(凸)25.4 トラスコ品番757-9811 材質特殊工具鋼 全長(mm)76 質量(g)346
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷