ソケット/ソケットレンチ付属品 :「4mm」の検索結果
関連キーワード
先端に各種ビット取付け可能。
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)-
仕様インパクトドライバー対応
差込角(mm)6.35
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)86
適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-4
質量(g)760
寸法D1(Φmm)44
寸法D2(Φmm)42
寸法l(mm)51
首振角度(°)30
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法d(mm)25
寸法D(Φmm)36
差込角(mm[inch])凹:6.35[1/4]凸:9.5[3/8]
質量(g)13
寸法L(mm)21.7
寸法D2(Φmm)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法d(mm)8
寸法D(Φmm)12
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)34.1
質量(g)20
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)13
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
差込角(mm[inch])凹:25.4[1]、凸:19.0[3/4]
質量(g)450
寸法L(mm)72
寸法D(Φmm)48
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)96
質量(g)450
寸法D1(Φmm)37
寸法D2(Φmm)37
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-2
寸法d(mm)25
寸法D(Φmm)38
電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。
トラスコ品番407-7819
材質本体:クロムモリブデン鋼
全長(mm)43
差込角(mm)12.7×6.35
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。
トラスコ品番411-1901
材質本体:クロムモリブデン鋼
全長(mm)33.5
差込角(mm)12.7×6.35
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケット
- ビットソケット
- 電動ドリル用
- ソケットハンドル
- ソケット/ソケットレンチ付属品
- ソケットレンチセット
- 防爆ソケット/ソケットレンチ
- 絶縁ソケット/ソケットレンチ
- ソケット/ソケットレンチ関連品
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。