2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント アズワン品番67-4718-71
1組
11,000 税込12,100
翌日出荷

持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm アズワン品番68-1832-87
1セット
34,500 税込37,950
翌日出荷