ソケット/ソケットレンチ付属品 :「差込角 19mm」の検索結果
関連キーワード
インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。
スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角3/4”SQから1/2"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
寸法D1(mm)28.2
寸法D2(mm)35
寸法L(mm)70
質量(g)240
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。
凸側ボールロック式です。
トラスコ品番828-0665
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)凹25.4、凸19
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。
凸側ボールロック式です。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
トラスコ品番828-0664
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。
ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
トラスコ品番828-0666
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)75、19
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
セット内容Cリング
3/4"差込 12角 インパクトソケット 1-1/16"。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。
スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]
寸法D1(mm)42
寸法D2(mm)30
寸法L(mm)75
質量(g)460
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(32mm)やメガネレンチ(32mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
3/4”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
寸法L(mm)44.6
寸法H(mm)32
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
質量(g)1100
寸法L(mm)200
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソケットアダプター
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
質量(g)720
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm
差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケットアダプター
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
差込角(inch)1/2(凹)、3/4(凸)
トラスコ品番330-5333
質量(g)108
寸法L(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タイプ差込ピン
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
凸側ボールロック式。
適合ピン・Oリング:A31・B31
質量(g)120
全長L(mm)75
適合リングC型C31
外径D1(Φmm)ソケット部:22
外径D2(Φmm)差込部:19
差込角(sq.)3/8
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
1/2”sqから3/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]
寸法L(mm)39.8
寸法H(mm)22
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法L(mm)105
トラスコ品番811-9849
質量(g)478
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
質量(g)110
寸法L(mm)88
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)8
寸法D1(mm)19
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
差込角(inch)1(凹)、3/4(凸)
トラスコ品番777-7230
質量(g)338
寸法L(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
差込角(mm[inch])凹15.9[5/8]/凸19.05[3/4]
適合ピン・Oリング=1500A・B
質量(g)200
寸法L(mm)48
差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
二面幅(inch)凹:5/8”、凸:3/4”
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケット
- ビットソケット
- 電動ドリル用
- ソケットハンドル
- ソケット/ソケットレンチ付属品
- ソケットレンチセット
- 防爆ソケット/ソケットレンチ
- 絶縁ソケット/ソケットレンチ
- ソケット/ソケットレンチ関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。