1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトレンチで狭い場所へのアクセスを可能とする2つの可動部があるユニバーサルジョイントです。
標準のユニバーサルジョイントとくらべて、中間部を極力スリム(Φ35をΦ27へ)に設計することで、狭い箇所へのアクセス可能な範囲が大幅に拡大しています。
レンチ側ジョイント部分にはブレやガタツキを軽減する独自のリターン機構(画像参考)を内蔵。
スムーズな回転が可能です。ピンの強度や本体の精度、耐久性など基本性能が高く、過酷な状況でも安心して使用できます。
脱着がし易いボールロック機能です。上下に60°首を振ります。
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]寸法L(mm)29.8寸法H(mm)17
3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(32mm)やメガネレンチ(32mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
3/4”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]寸法L(mm)44.6寸法H(mm)32
1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。
スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30寸法L(mm)75質量(g)460
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]寸法L(mm)30.5寸法H(mm)22
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/4"(12.7mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)欠品中
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
1/2”sqから3/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法L(mm)39.8寸法H(mm)22
3/4"(19mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(19mm→12.7mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。
スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角3/4”SQから1/2"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)35寸法L(mm)70質量(g)240
インパクトロッキングアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)当日出荷
インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
付属品Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqオフセットエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
12.7sqインパクト用エクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 エクステンションバーセット 5ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)欠品中
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQトラスコ品番821-8947セット内容5点/4760-50、75、125、150、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)1050
1/2"インパクトユニバーサルジョイントボール付きKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(inch)1/2(凹)、3/4(凸)トラスコ品番330-5333質量(g)108寸法L(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 オフセットエクステンションバーセット 5ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQトラスコ品番821-8948セット内容5点/4763-50、75、125、150、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)950
インパクトダブルジョイント差込角12.7mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷
狭い場所へのアクセスを可能とする2箇所の可動部分を設けたユニバーサルジョイントです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ全長(mm)90付属品Cリングトラスコ品番395-6911材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 Z-EALクイックスピンナーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQトラスコ品番786-3560材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)33.5質量(g)84
12.7sqアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から11日以内出荷
12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
12.7mm差込 Z-EALダブルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
2箇所の関節を設け、最大50°の首振り角度を実現したユニバーサルジョイントです。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています(PAT.)。スムーズに動く2箇所の関節により、片側50°の首振りが可能です。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ全長(mm)87.2材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)170首振角度(°)50
インパクトユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
トラスコ品番853-2276差込角(mm)2.1/2"(63.5mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトユニバーサルジョインKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
トラスコ品番853-1810差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
防振インパクトアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(inch)凹1/2、凸3/8差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398