63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQエキステンションバー
クイックリリースボタン付き
差込角(mm)12.7 差込角(sq.)1/2" 外径(mm)23
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQソケットアダプター
3/8”SQソケット類の落下を防止に役立つアダプターです。
差込角(inch)3/8 全長(mm)31 サイズ凹3/8×凸1/2SQ 質量(g)36 外径(Φmm)17.2
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQソケットアダプター
3/8”SQのソケット等を1/4”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch)1/4 全長(mm)25 サイズ凹1/4×凸3/8SQ 質量(g)18 外径(Φmm)12.8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQエキステンションバー
奥まった場所での作業に便利な1/4”SQのエキステンションバー。
差込角(inch)1/4 外径d(Φmm)11.6
1本ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭い場所で便利な1/2”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOKです。
差込角(mm)12.7 差込角(sq.)1/2" 全長L(mm)52 質量(g)88 最大トルク(N・m)200 外径d(Φmm)23
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷

入り組んだ場所での作業に便利な1/2”SQのユニバーサルジョイント。
差込角(mm)12.7 差込角(sq.)1/2" 全長L(mm)71 質量(g)146 外径d(Φmm)25
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQソケットアダプター
3/8”SQのソケット等を1/2”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch)1/2 全長(mm)35 質量(g)55 外径(Φmm)22.7 サイズ(inch)凹1/2×凸3/8
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)インパクトエキステンション
奥まった場所での作業に便利な3/4"SQのインパクト用エキステンションバー。
差込角(sq.)3/4 外径d(Φmm)44
1個
29,980 税込32,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)エキステンションバー
埋め込み式クイックリリースQRボタン付き。ボールロック機構付き。クロム合金鋼、クロームメッキ仕上げ。DIN 3123 / ISO 3316。
幅(mm)23 全長(mm)130 質量(g)187 差込角(sq.)1/2 (12.5mm)
1本
8,998 税込9,898
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)エキステンションバー
内蔵型クイックリリースQRボタン付き。DIN 3123 / ISO 3316。ボールロック機構付き。クロム合金鋼、クロームメッキ仕上げ。
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)エキステンションバー
内蔵型クイックリリースQRボタン付き。DIN 3123 / ISO 3316。ボールロック機構付き。クロム合金鋼、クロームメッキ仕上げ。
1本ほか
7,198 税込7,918
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)インパクトエキステンション
奥まった場所での作業に便利な1"SQのインパクト用エキステンションバー。
質量(g)1361 全長L(mm)180 差込角(sq.)1inch 外径d(Φmm)54
1個
38,980 税込42,878
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)エキステンションバー
奥まった場所での作業に便利な1/4"SQのエキステンションバー。ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
幅(mm)11.6 全長(mm)330 質量(g)140 差込角(sq.)1/4inch
1個
6,698 税込7,368
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)インパクトエキステンション
奥まった場所での作業に便利な1"SQのインパクト用エキステンションバー。
質量(g)2168 全長L(mm)330 差込角(sq.)1inch 外径d(Φmm)54
1個
48,980 税込53,878
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)エキステンションバー
埋め込み式クイックリリースQRボタン付き。ボールロック機構付き。クロム合金鋼、クロームメッキ仕上げ。DIN 3123 / ISO 3316。
幅(mm)23 差込角(sq.)1/2 (12.5mm)
1本
6,898 税込7,588
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)インパクトエキステンション
奥まった場所での作業に便利な3/4"SQのインパクト用エキステンションバー。
全長(mm)180 質量(g)805 差込角(sq.)3/4 外径d(Φmm)44
1個
25,980 税込28,578
90日以内出荷

差込角1/4”HEXの段付き1/2”SQインパクトソケットアダプター。
適合ソケットSQ:1/2 差込角(sq.)1/2
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

奥まった場所での作業に便利な1/2”SQのインパクト用エキステンションバー
差込角(sq.)1/2 外径d(Φmm)30
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3/4”SQのインパクトソケット等を1/2”SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター
サイズ(SQ)凹1/2x凸3/4 質量(g)174 全長L(mm)49 外径d(Φmm)30
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷

3/8”SQのインパクトソケット等を1/2”SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター
サイズ(SQ)凹1/2x凸3/8 質量(g)109 全長L(mm)37 外径d(Φmm)30
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

入り組んだ場所での作業に便利な1/2”SQのインパクト用ユニバーサルジョイント
差込角(sq.)1/2 全長L(mm)68 質量(g)210 外径d(Φmm)30
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

HI-LOKボルト用1/4”SQのエキステンションバー
外径(mm)(ソケット)13
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ソケットアダプター
差込角の1サイズ大きいソケット等を装着する際に使用する薄型アダプターのセット
セット内容ソケットアダプター(409M・432M・514M) 質量(g)120
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

入り組んだ場所での作業に最適
外径d2(Φmm)19
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレックスタイプなので入組んだ場所に最適
差込角(sq.)1/4 外径d2(Φmm)(差込部)12.7
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AS-drive(面接触)タイプのユニバーサルソケット
差込角(sq.)1/2 タイプ6角 外径d2(Φmm)(差込部)25
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)スペシャルエキステンション
オフセットしており狭い場所で威力を発揮します。クローフットスパナを併用します。
差込角(mm)12.7 差込角(sq.)1/2" 全長L(mm)120 質量(g)186 外径d(Φmm)23.2
1本
8,398 税込9,238
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)アダプター
3/4”SQのソケット等を1”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
サイズ(inch)凹1×凸3/4 全長(mm)70 質量(g)332 許容トルク(N・m)1412 外径(mm)43
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)アダプター
1”SQのソケット等を3/4”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
サイズ(inch)凹3/4×凸1 全長(mm)61 質量(g)295 外径(mm)34.7
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

HI-LOKボルト用1/4”SQのエキステンションバー。HI-LOKボルト用ラチェットハンドル415SGHと組み合わせて使用します。
全長(mm)54 サイズ2 質量(g)34 外径(Φmm)13
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)(1"SQ)エキステンションバー
奥まった場所での作業に便利な1”SQのエキステンションバー。
差込角(sq.)1 全長L(mm)200 質量(g)965 外径d(Φmm)43
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)(1"SQ)フレキシブルヘッド
1”SQのフレックスヘッド。別売りバーハンドル(888)と組み合わせてスピンナーハンドルの様に使用します。
差込角(inch)1 全長L(mm)195 質量(g)1800 外径d(Φmm)48
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)ロッキングアダプター
3/8”SQソケット類の落下を防止に役立つアダプターです。ロックには1/8”六角レンチを使用します。(付属)
差込角(inch)3/8 全長(mm)52 質量(g)57 外径(Φmm)18
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)ロッキングアダプタ
差込角(inch)1/4 全長(mm)42 質量(g)23 外径(Φmm)13
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

狭い場所で便利な3/8”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOK。
差込角(inch)3/8 最大トルク(N・m)80 首振角度(°)15 外径d(Φmm)17
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQラチェットアダプター
スピンナーハンドルやスライドTハンドルにラチェット機構を持たせることが可能。
仕様ギア数20 全長(mm)53 直径(Φmm)30 差込角(inch)3/8
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

クイックリリースボタン付き。
差込角(inch)3/8 全長L(mm)60 質量(g)66 外径d(Φmm)19
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

入り組んだ場所での作業に便利な3/8”SQのユニバーサルジョイント。
差込角(inch)3/8 全長L(mm)46 質量(g)55 外径d(Φmm)18.8
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

通常タイプでは作業が困難な場合に最適なフレキシブルシャフトを採用した3/8”SQエキステンションバー。右回し専用。
差込角(inch)3/8 全長(mm)194 質量(g)109 最大トルク(N・m)7 外径(Φmm)17
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷