エクステンションバー旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
インパクト アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途38.1mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)38.1凹×25.4凸材質SCM435全長(mm)90質量(g)1300タイプ1-1/2(38.1)凹x1(25.4)凸RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプター
表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用首振エクステンションバー 1/2×380L旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
約10°傾けたまま作業ができます。
用途ソケット延長の中継ぎとしてRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ユニバーサルジョイント旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷から5日以内出荷
前後左右に自在に動かす事が可能です。
用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途25.4mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
ASH ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
前後左右に自在に動かすことが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品です。
用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)19.0凹x12.7凸材質Cr-Vタイプ3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト エキステンションバー旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)19.0凹×25.4凸トラスコ品番816-5470材質SCM435全長(mm)61質量(g)990タイプ3/4(19.0)凹x1(25.4)凸RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)19.0凹×12.7凸材質SCM435全長(mm)50質量(g)190タイプ3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)9.5凹×12.7凸トラスコ品番816-5465材質SCM435全長(mm)34質量(g)55タイプ3/8(9.5)凹x1/2(12.7)凸RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398