ソケット/ソケットレンチ付属品 :「ジョイントコーク」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大首振り角度30°曲がります。
全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角(mm)6.35
全長(mm)87
トラスコ品番779-6552
材質SCM435
質量(g)73
外径D(Φmm)(本体)18
首振角度(°)30
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。
差込角(mm)12.7
形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプインパクトレンチ用
首振角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
全長(mm)146.8
差込角(mm)19
首振角度(°)30
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。
アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。各種ボルトナットの締め付けに。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
差込角(mm)12.7
形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプインパクトレンチ用
首振角度(°)30
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×140×45
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースメタル
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケット
- ビットソケット
- 電動ドリル用
- ソケットハンドル
- ソケット/ソケットレンチ付属品
- ソケットレンチセット
- 防爆ソケット/ソケットレンチ
- 絶縁ソケット/ソケットレンチ
- ソケット/ソケットレンチ関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。