クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます。ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます。
ユニバーサルジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
ユニバーサルジョイント ボールタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。継手部分がボール形状のため、屈折が滑らかです。
トラスコ品番120-8543材質構造用鋼全長(mm)44差込角(mm)凹凸9.5RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸19.0
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(43件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。
アルミボディで軽量化を実現。
滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
ビットアダプタTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
差込角6.35mmソケット用ビットアダプターになります。
トラスコ品番405-7431全長(mm)25質量(g)7二面幅(mm)6.35
エクステンションバーセット 首振りタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)欠品中
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)75、150、250トラスコ品番369-8238質量(g)600質量(g/セット)600
首振エクステンションバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。3本セットです。
差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)32、75、150トラスコ品番369-8173質量(g)190セット商品数3
インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸12.7
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます
ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番396-4701材質構造用鋼全長(mm)19質量(g)20差込角(mm)6.35外径(Φmm)30
ボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)欠品中
直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
差込角(mm)凹凸6.35全長(mm)32トラスコ品番359-7229種別ジョイント質量(g)20
エクステンションバー(首振りタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10°傾けても使用できます。
トラスコ品番122-0969材質構造用鋼全長(mm)32差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
ラチェットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
スピンナハンドルやT形ハンドルに取り付けることで、ラチェット機構を付与できるアダプターです。
質量(g)120寸法L(mm)44.8差込角(mm)9.5寸法L1(mm)33.7寸法D(mm)29寸法D1(mm)20アズワン品番64-8658-17ギア数72
インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸25.4
エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
材質構造用鋼全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
付属品ピン・Oリングトラスコ品番356-9110材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から8日以内出荷
直接作業が困難な場所で大活躍しており角度をつけた斜め作業が可能です。
用途角度をつけた斜め作業に材質構造用鋼首振角度(°)50
インパクト用ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(mm)(凹)38.1、(凸)25.4質量(kg)6.5トラスコ品番396-4671全長(mm)90
首振エクステンションバー 差込角6.35mm 全長150mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途深くて狭い箇所での作業用トラスコ品番228-9570材質構造用鋼全長(mm)150質量(g)62差込角(mm)凹凸6.35
エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌日出荷
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています
深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます
仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます
インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸9.5
エクステンションバー 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2138材質構造用鋼全長(mm)300差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398