25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 対辺寸法(mm)6.35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
付属品ピン・Oリング
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)
用途建設工事、電気工事、内装工事。 軸径(Φmm)6.35 タイプボール
1丁
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首振り角度13°です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ドライバーなどに取り付けてインパクト用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トラスコ品番252-9726 軸径(Φmm)6.35 質量(g)59 タイプピン 全長L(mm)66
1丁
709 税込780
当日出荷

電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 軸径(Φmm)6.35 タイプボール・首振り
1丁
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に各種ビットが取り付け可能です。 6.35mmシャンクの先端延長工具としてご使用できます。
用途狭く奥が深い場所での作業に 差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。 材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。表面処理は三価クロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
差込角(mm)19
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
差込角(mm)25.4
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)90 付属品ピン・Oリング 適合(ピン)TP3520、(リング)TO4019 トラスコ品番116-1955 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)220 首振角度(°)60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

手動インパクトドライバー用アダプターです。
種類ビットアダプター 全長(mm)31 トラスコ品番764-7662 質量(g)18
1個
379 税込417
当日出荷


振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。電動ドライバー等に取付けて各種ソケットが使用できます。
軸径(Φmm)6.35 摘要ソケット用
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動インパクトドライバー用アダプターです。
種類ビットアダプター 全長(mm)39 トラスコ品番764-7654 質量(g)50.5
1個
379 税込417
当日出荷

ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
用途直線作業ができない場所に使用が可能です。 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ノンクロムメッキ(ボール:六価クロムメッキ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)