ソケット/ソケットレンチ付属品 :「差込角 19mm」の検索結果

アタッチメントとは、ソケットレンチのハンドルとソケットを接続させるために使われている工具。アタッチメントにはエクステンションバー、ソケットアダプター、ユニバーサルジョイントがあります。エクステンションバーはソケットの長さを延長する時に、ソケットアダプターは規格や角の異なるソケット・ハンドルを接続する時に使うアタッチメントです。ユニバーサルジョイントは首振り機能を追加することができ、直線作業以外の複雑な作業をしたい時に適しています。
関連キーワード
234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm)19 トラスコ品番439-2418 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)557
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。 全長(mm)146.8 差込角(mm)19 首振角度(°)30
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
6日以内出荷

前後左右に自在に動かすことが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品です。
用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg アズワン品番68-1833-28
1セット
90,980 税込100,078
翌日出荷

差込角(mm)19 全長(mm)300 付属品ピン、リング トラスコ品番853-1775 材質特殊鋼 質量(kg)1
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

差込角(mm)凹15.9、凸19.0 付属品ピン、リング トラスコ品番853-2317 材質特殊鋼 質量(g)210
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

差込角(mm)19 全長(mm)200 付属品ピン、リング トラスコ品番853-1774 材質特殊鋼 質量(g)80
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

差込角(mm)19 全長(mm)150 付属品ピン、リング トラスコ品番853-1773 材質特殊鋼 質量(g)620
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様●メーカー:SATA●型番:09523●差込角:3/8"●ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm●ラチェットハンドル:200mm●エクステンションバー:75mm●ラチェットハンドル(ギア数):60歯 アズワン品番68-1836-86
1組
5,210 税込5,731
翌々日出荷

インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角3/4”SQから1/2"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2] 寸法D1(mm)28.2 寸法D2(mm)35 寸法L(mm)70 質量(g)240
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)25.4mm差込 インパクトアダプター 凸19mm ボール式
エコ商品
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。
トラスコ品番828-0665 セット内容Cリング 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)凹25.4、凸19 差込角(mm)1"(25.4mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)19mm差込 インパクトアダプター 凸25.4mm ボール式
エコ商品
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. トラスコ品番828-0664 セット内容Cリング 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
欠品中

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)19mm差込 インパクトロッキングアダプター
エコ商品
インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
トラスコ品番828-0666 セット内容Cリング 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)75、19 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. インパクト12角ソケット 1.1/16"
エコ商品
3/4"差込 12角 インパクトソケット 1-1/16"。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4] 寸法D1(mm)42 寸法D2(mm)30 寸法L(mm)75 質量(g)460
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. インパクトユニバーサルジョイント ボール式
エコ商品
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(32mm)やメガネレンチ(32mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/4”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2] 寸法L(mm)44.6 寸法H(mm)32
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

質量(g)1100 寸法L(mm)200 差込角(mm)1"(25.4mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

ソケットアダプター モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別ソケットアダプター
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン 材質SCM440/パーカー処理 硬度HRc40-44
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ソケット用アダプター
エコ商品
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。 差込角(mm)19.0凹x12.7凸 材質Cr-V タイプ3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)インパクト アダプター
エコ商品
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。 差込角(mm)19.0凹×12.7凸 材質SCM435 全長(mm)50 質量(g)190 タイプ3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)インパクト アダプター
エコ商品
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。 差込角(mm)19.0凹×25.4凸 トラスコ品番816-5470 材質SCM435 全長(mm)61 質量(g)990 タイプ3/4(19.0)凹x1(25.4)凸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。 材質/仕上クロームバナジューム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インパクトレンチの差込19.0mm角を変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。 差込角(sq.)19.0(3/4") ピン形式6-P1 Oリング6-O1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトレンチの差込19.0mm角を12.7mm角へ変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。 差込角(sq.)19.0(3/4") 質量(g)181 全長L(mm)50 寸法D(mm)36 ピン形式6-P1 Oリング6-O1 駆動角S(mm)12.7(1/2")
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)インパクト アダプター
エコ商品
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途25.4mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチの差込25.4mm角を19.0mm角へ変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。 差込角(sq.)25.4(1/1") 質量(g)430 全長L(mm)64 寸法D(mm)48 ピン形式8-P1 Oリング8-O1 駆動角S(mm)19.0(3/4")
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)インパクト アダプター
エコ商品
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチなど工具の差込角を変更するアダプターです。
用途レンチ差込角変更用 トラスコ品番384-7990 材質特殊工具鋼 全長(mm)35 差込角凹(mm)12.7 差込角凸(mm)19
1個
2,298 税込2,528
当日出荷