ソケットレンチ用ソケットスタンダード :「スクエア型」の検索結果
関連キーワード
ソケットサイズ = 5mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = 研磨。全体長さ = 22 mm。ドライブ種類 = 正方型。1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ソケットサイズ = 8mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = 研磨。全体長さ = 22 mm。ドライブ種類 = 正方型。1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ドライブサイズ = 3/8 → 1/2インチ。タイプ = アダプタ。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 36.65 mm。サブタイプ = コンバータ。Facom 1/2 インチ→ 3/8 インチ角型ラチェットアダプタ:. 業務用の 1/2 インチメススクエアラチェットを 3/8 インチオススクエアラチェットアダプタに導入しました。Facom の業務用アダプタでは、「ジュニア」シリーズの 3/8 インチドライブソケットを使用できます。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。. 特長と利点:. 1/2 インチメス -3/8 インチオススクエアドライブ ソケットとアクセサリの取り付け用 3/8 インチ 最大トルク 212 N.m 重量: 55 g 光沢クロム仕上げ. 認定及び認証:. ISO3316 、 DIN 3123 、 NF ISO3316 、 ASME B107.10
1個
¥2,588
税込¥2,847
5日以内出荷
ドライブサイズ = 1/2 インチ。ハンドルタイプ = T-ハンドル。ドライブ形状 = 正方型。全体長さ = 275 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。1/2インチラチェット用スライドハンドル. 1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドルです。ヘッドのブレーキがスライドシャフトを保持し、T字形又はL字形工具として使用できます。
1個
¥5,600
税込¥6,160
5日以内出荷
ドライブサイズ = 1/4 インチ。タイプ = 引張。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 150 mm。仕上げ = クロム。Facom 1/4 インチラチェットアクセサリ:. 業務用品質の 1/4 インチラチェット対応アクセサリシリーズをご紹介します。Facom のその他の手動工具と同様に、これらのアクセサリは個別にテストされており、クラス最高の性能と長寿命の動作を実現します。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。 アクセサリにはさまざまなタイプが用意されています。 T 型ハンドル: Facom R.120 - ; ( 250-5844 ( 250-5844 )ヘッドに格納されたブレーキがスライドロッドを保持し、 T 字型又は L 字型スパナにすることができます。1/4 インチスクエアドライブ長さ: 115 mm (規格: NF ISO3315 、 ISO3315 、 DIN3122 、 ASME B107.10 ) 3 種類の長さの延長ピースを用意: Facom R.209 - ( ; 755-4153 755-4153 ) - 長さ: 55 mm Facom R.210 - ( ; 250-7519 250-7519 ) - 長さ: 100 mm Facom R.215 - ( ; 250-5872 250-5872 ) - 長さ: 155 mm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 ) フレキシブルエクステンション: Facom R.216-(755-4096) ; 手の届きにくいナットにアクセスできる 1/4 インチ 150 mm の部品。締め付けすぎないこと: 最大2.8 N.m (規格: ASME B107.10 ) ユニバーサルジョイント: Facom R.240 - ; ( 250-5888 ( 250-5888 )スプリング補強されたジョイントにより、届きにくい場所での作業が可能です。全長: 33 cm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 スナップリングビットホルダソケット: Facom R.235 - ( ; 250-7547 250-7547 )クリップ付きで、 1/4 インチ六角ドライブドライバービットを保持し、頻繁に取り外すことができます。 (規格: NF ISO2725-1 、 NF ISO1173 、 ISO2725-1 、 ISO1173 、 DIN3124 ). 特長と利点:. 光沢クロム仕上げ すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応 Facom の永久保証が適用される業務用品質
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ソケットサイズ = 5.5mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = 研磨。全体長さ = 22 mm。ドライブ種類 = 正方型。1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
1個
¥1,030
税込¥1,133
7日以内出荷
『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット)
- ユニバーサル/エクステンションソケット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。