特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](1)
独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途締付作業 仕様1000V絶縁仕様 トラスコ品番195-2355 セット内容1×TX 20×55.0、1×TX 25×55.0、1×TX 27×55.0、1×TX 30×55.0、1×TX 40×55.0、1×TX 45×59.0、8740 B VDE HF 1×4.0×55.0、1×5.0x55.0、1×6.0×55.0、1×8.0×59.0 (mm) 材質特殊工具鋼 形状Torxとヘックスプラス 全長(mm)209 質量(g)654 差込角(mm)9.5 規格IEC60900規格品 アズワン品番64-8321-10 点数10
1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷

『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング