9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](1)
12.7[1/2](5)
19.0[3/4](2)
全長(mm)60 対辺(mm)27 外径(Φmm)36 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7895-69
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

全長(mm)53 質量(g)254 対辺(mm)27 外径(Φmm)38.5 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7893-51
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

10個組。ステンレス製 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)40~46 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27(10個組) 差込角(inch)1/2 クリップ数14
1セット(1セット)
47,500 税込52,250
翌日出荷

対辺(mm)27 差込角(inch)1/2” 全長(mm)43.5 外径(mm)36
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

1個
2,140 税込2,354
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対辺(mm)27 差込角(inch)1/2”(12.7mm) 全長(mm)30 外径(mm)34.6
1個
1,440 税込1,584
3日以内出荷

全長(mm)77 対辺(mm)27 外径(Φmm)36.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2245-44
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

全長(mm)40 対辺(mm)27 外径(Φmm)36.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7886-81
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6 アズワン品番68-1831-66
1セット
37,400 税込41,140
翌日出荷

『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります