5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](3)
12.7[1/2](1)
セット内容75mmHexビットソケット:5・6・8・10・12・14・17mmラチェットハンドル:250mmエクステンションバー:75・125mm 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2248-75
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

全長(mm)100・107 対辺(mm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10(7個組) 差込角(inch)3/8"
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

全長(mm)35.0・38.5 対辺(mm)3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10(8個組) 差込角(inch)3/8"
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

寸法(mm)3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・10・12(8個組) 全長(mm)25 差込角(inch)3/8"
1組
10,900 税込11,990
翌日出荷

狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6 アズワン品番68-1831-66
1セット
37,400 税込41,140
翌日出荷

『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります