ソケットレンチ用ソケットスタンダード :「差し込み」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](2)
9.5[3/8](3)
12.7[1/2](2)
寸法L(mm)48
寸法A(mm)17.9
寸法B(mm)13.8
寸法C(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)55
寸法A(mm)21.9
寸法B(mm)17.8
寸法C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
15pcsセット
1/4(差込6.3mm)EP6、EP7、EP8
3/8(差込9.5mm)EP10、EP12、EP14、EP16
1/2(差込12.7mm)EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32
セット内容差込6.3mm(1/4):EP6、EP7、EP8、(差込9.5mm(3/8):EP10、EP12、EP14、EP16、差込12.7mm(1/2):EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32
差込角(mm)6.3、9.5、12.7
セット商品数15
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
十字型の特殊ボルト BMW・クライスラー・FIAT・GM・ホンダ・日産
用途シートベルトの取付ボルト等に使用されています。 。差込:9.5mm 。サイズ:MTS-0・MTS-1・MTS-2・MTS-3・MTS-4
差込角(mm)9.5
1個
¥7,605
税込¥8,366
5日以内出荷
仕様差込:12.7mm 全長:60mm
寸法D1(mm)1:26、2:31、3:34、4:38、5:42、6:50、7:58、8:75、9:82、10:88
寸法D2(mm)1:20、2:23.5、3:26.5、4:29.5、5:34.5、6:40.5、7:46.5、8:59.5、9:65.8、10:71.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ZL(mm)1:2.5、2:3、3:2.5、4:2.5、5:3.5、6:2.5、7:4、8:4.5、9:5、10:5
寸法ZB(mm)1:2.8、2:2.8、3:3.8、4:4.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:5.8、9:5.8、10:5.8
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
14PCSセット
セット内容5PCS 差込:6.3mm E4、E5、E6、E7、E8、4PCS 差込:9.5mm E10、E11、E12、E14、5PCS 差込:12.7mm E16、E18、E20、E22、E24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
セット内容【スタンダードソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【インチスタンダードソケット】:5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・13/32・7/16・15/32・1/2、【ディープソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【スターソケット】:E4・E5・E6・E7・E8・E10、【ヘックスビットソケット】:H3・H4・H5・H6・H7・H8、【スターソケットビット】:T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、【ドライバービット(+)】:PH0・PH1・PH2・PH3、【ドライバービット(-)】:4・5.5・6、エクステンションバー(50・100mm)、フレキシブルエクステンションバー、ユニバーサルジョイント、差込ドライバー、スライディングバー、ロータリーラチェット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット)
- ユニバーサル/エクステンションソケット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。