ソケットレンチ用ソケットスタンダード :「角 20mm」の検索結果
関連キーワード
ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ソケットレンチ用のキャッチングショートソケットです。
全長L(mm)27
寸法D2(mm)17
薄口軽量設計で、口径を二重六角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます
用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
寸法S(mm)33
全長L(mm)70
質量(g)388
寸法D(mm)47
ピン形式6-P1
寸法l(mm)20
Oリング6-O1
アズワン品番64-8384-75
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です
用途スリムパラボラソケットです。
『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット)
- ユニバーサル/エクステンションソケット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。