ディープソケット 6角 9.5sq
(173件のレビュー)当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
ディープソケット 12角 9.5sq
(54件のレビュー)当日出荷
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角12角
ディープソケットSK11(2件のレビュー)当日出荷
突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角ボルト、ナット
セミディープソケットセットSK11(15件のレビュー)当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状6角差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダー付セット内容(mm)8、10、12、13、14、15、17、19材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ形状六角全長(mm)40(8、10、12)、45(13、14、15、17、19)質量(g)513タイプ6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]クリップの色赤サイズ(mm)59×210×30
ディープソケット (12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)当日出荷
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]材質構造用鋼穴角12角
ディープソケットセットSK11(1件のレビュー)当日出荷
奥まった場所での作業に最適です。全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。仕様ソケットホルダー付付属品8・10・12・13・14・15・17・19セット内容ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄形状六角質量(g)740差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5(3/8)クリップの色赤サイズ(mm)幅108×高さ215×奥行き35
Z-EAL6角ディープソケット差込角9.5mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)55材質クロムモリブデン鋼(SCM435)形状6角寸法L(mm)55穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットディープソケットKTC(3件のレビュー)当日出荷
マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
用途ボルト・ナットの締緩作業差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
9.5sq6角ディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
ディープソケットセットSK11(1件のレビュー)当日出荷
全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5セット内容5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4インチ材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄形状六角質量(g)660差込角(mm[inch])9.5(3/8)サイズ(mm)幅210×高さ76×奥行き30
ディープソケットセットKTC(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~
1セット(5個組)ほか
当日出荷
差込角(sq.)9.5仕様パワーフィット21世紀バージョンツール種別パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
ディープソケットSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
超ロングソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用差込角(mm)9.5全長(mm)120寸法L(mm)120差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ディープソケットセットマルチクラフト(1件のレビュー)当日出荷
全長64mmのロングタイプなので奥まった場所や狭い場所での作業に適している。ソケットが脱落しないよう、脱落防止バーが付き。
差込角(mm)9.5(3/8インチ)セット内容8・10・12・13・14・15・17・19・21mm
ディープソケット9PC 差込角9.5mmSUN UP(2件のレビュー)当日出荷
各種サイズのソケットを収納したセット品。
便利なスイング式ホルダー!!
全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。
差込角(mm)9.5セット内容ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、スイング式ホルダー材質クロームバナジウム鋼
6角セミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
穴角9.5角形状6角寸法L(mm)40差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq12角ディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
3/8DR インチ ディープソケットセットSIGNET(シグネット)当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角差込角(inch)3/8セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1057タイプパッケージのタイプ:紙箱サイズ(mm)W285×D85×H35
(9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角)nepros当日出荷から5日以内出荷
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
穴角六角差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ロングディープソケットKTC(4件のレビュー)当日出荷
用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。ソケット形状6角差込角(sq.)9.5適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。寸法L(mm)130寸法D2(Φmm)18寸法l(mm)113
6角エクストラディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
形状6角寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq12角ディープソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から7日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
12角セミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
穴角12角差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL6角ディープソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1セット(8本組)ほか
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
穴角6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.付属品ソケットレール(底面マグネット付)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
ソケットKTC税込¥2,409~¥2,190~