ロングタイプ(ディープソケット) :「角ます」の検索結果
関連キーワード
1/2”の6個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドでも手動および(非衝撃)機械で使用できます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
セット内容1/2”ディープソケット 004550・004553・004555・004556・004557・004559(10・13・15・16・17・19mm)、ソケットレール 136422(30×370mm)
ソケット長さ(mm)83
レール(mm)30×370
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット)
- ユニバーサル/エクステンションソケット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。