ロングタイプ(ディープソケット) :「27mm」の検索結果
関連キーワード
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](2)
12.7[1/2](4)
19.0[3/4](5)
全長(mm)77
対辺(mm)27
外径(Φmm)36.5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-75
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)27
外径(Φmm)38.5
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-59
1個
¥4,400
税込¥4,840
3日以内出荷
全長(mm)90
対辺(mm)27
外径(Φmm)38.5
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-23
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):24ソケット部外径(d1:mm):38.5
質量(g)443
対辺(mm)27
全長L(mm)90
差込角(inch)3/4"
寸法t1(mm)40
寸法t2(mm)62.8
アズワン品番64-2244-89
外径d2(Φmm)38
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:12本組。
全長(mm)77
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24・27
差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
セット内容:22点、HEXビットソケット 4×35・4×107・5×35・5×107・6×35・6×107・7×38.5・8×38.5・8×100・10×38.5・10×100mm、TORXビットソケット T15×35・T20×35・T25×35・T25×107・T27×35・T27×107・T30×35・T30×107・T40×35・T40×107mm、ビットアダプター 44mm(六角対辺:1/4”)、TORXビットソケット。ホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。色の違いによってサイズの選別が容易です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83
角寸法差込角:1/2”
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
1個
¥4,010
税込¥4,411
3日以内出荷
1個
¥4,010
税込¥4,411
3日以内出荷
全長(mm)65
質量(g)126
対辺(mm)21
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-98
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
寸法(mm)D2:22、L1:18、d:16.0
全長(mm)54
質量(g)110
対辺(mm)19.8(25/32")
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7895-61
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット)
- ユニバーサル/エクステンションソケット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。