「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](1)
12.7[1/2](1)
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法L(mm)120
寸法D2(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法L(mm)80
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット)
- ユニバーサル/エクステンションソケット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。