「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](3)
9.5[3/8](4)
12.7[1/2](2)
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングソケット等では困難な、自動車解体作業やホイール外しに最適です。
一体削り出し品のため、非常に丈夫です。
差込角(sq.)12.7
全長(mm)35
質量(g)20
対辺(mm)10
外径(Φmm)14.2
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7890-13
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合ピン・Oリング=1301A・B
寸法L(mm)200
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット)
- ユニバーサル/エクステンションソケット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。