絞り込み
ブランド
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
  • エスコ(7)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • DEEN(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • nepros(2)
  • トップ工業(1)
  • KOTO(1)
  • Pro-Auto(1)
  • SK11(1)
差込角(mm[inch])
  • 3/8"(9.5)SQ.(7)
  • 1/2"(12.7)SQ(3)
  • 6.35[1/4](7)
  • 9.5[3/8](3)
  • 12.7[1/2](2)
二面幅(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(4)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 22(2)
形状
形状
6角(6)
形状
12角(2)
形状
ヘックスローブ(2)
二面幅(inch)
  • 1/4(3)
  • 5/16(3)
  • 3/8(3)
  • 7/16(3)
  • 1/2(3)
  • 9/16(2)
  • 5/8(2)
  • 11/16(2)
  • 3/4(2)
  • 7/8(1)
全長(mm)
  • 125(1)
  • 250(1)
125・250
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
3/8"(9.5)SQ.(7)
1/2"(12.7)SQ(3)
6.35[1/4](7)
9.5[3/8](3)
12.7[1/2](2)
ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ユニバーサルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
ナットグリップユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットグリップユニバーサルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ.  駆動部6角付エクステンションアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ3/8"(9.5mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角差込角(inch)3/8寸法L(mm)25.9寸法H(mm)17
ユニバーサル12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ユニバーサル12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴角12角
エクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)エクステンションソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/2"(12.7mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角差込角(inch)1/2寸法L(mm)34.4寸法H(mm)22
1/4H ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H ユニバーサルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
航空規格ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)航空規格ユニバーサルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.寸法D2(mm)12.9穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
3/8ナットグリップユニバーサルソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8ナットグリップユニバーサルソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ソケットの6角開口部に備えた2つのスチールボールで、ボルト/ナットをしっかりホールドします。ジョイント部は滑らかに回転。首振り角度は25度!狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いてボルト/ナットをつかむ製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンや樹脂といったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
セット内容3441MZ-8・10・12・14・17ナットグリップユニバーサルソケット各1個、RSAL200-3/8X8アルミソケットレール3/8クリップ8ヶ付き1本
駆動部6角付エクステンションアダプター3個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)駆動部6角付エクステンションアダプター3個組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
穴角6角差込角(inch)1/4、3/8、1/2セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm
ユニバーサルトルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ユニバーサルトルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴角トルクス
1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/4"(6.35mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角差込角(inch)1/4寸法L(mm)20.6寸法H(mm)14
3/8sq. 防振エクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 防振エクステンションソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合ピン・Oリング=1301A・B寸法L(mm)200差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルトルクスセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ユニバーサルトルクスセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
穴角トルクストラスコ品番811-8353質量(g)594差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
6角ユニバーサルソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6角ユニバーサルソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
穴角6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応

ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサル/エクステンションソケット