絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](8)
- 9.5[3/8](9)
- 12.7[1/2](5)
二面幅(mm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(4)
- 13(5)
- 14(5)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(4)
- 18(1)
- 19(3)
- 20(1)
- 21(2)
- 22(2)
形状

6角(6)

12角(2)

ヘックスローブ(2)
二面幅(inch)
- 1/4(3)
- 5/16(3)
- 3/8(3)
- 7/16(3)
- 1/2(3)
- 9/16(2)
- 5/8(2)
- 11/16(2)
- 3/4(2)
- 7/8(1)
全長(mm)
- 30(1)
- 125(1)
- 250(1)
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- DEEN(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- nepros(2)
- エスコ(1)
- トップ工業(1)
- KOTO(1)
- Pro-Auto(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](8)
9.5[3/8](9)
12.7[1/2](5)

1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/2"(12.7mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。寸法L(mm)34.4寸法H(mm)22穴角6角差込角(inch)1/2
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ3/8"(9.5mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。寸法L(mm)25.9寸法H(mm)17穴角6角差込角(inch)3/8
Z-EAL ナットグリップユニバーサルソケット 1/4”
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷Z-EALシリーズのナットグリップユニバーサルソケットです。2個のスチールボールがボルトナットをしっかりとつかみ、安心して確実な作業ができます。トラスコ品番578-4236材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)30差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
3/8ナットグリップユニバーサルソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ソケットの6角開口部に備えた2つのスチールボールで、ボルト/ナットをしっかりホールドします。ジョイント部は滑らかに回転。首振り角度は25度!。狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いてボルト/ナットをつかむ製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンや樹脂といったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。セット内容3441MZ-8・10・12・14・17ナットグリップユニバーサルソケット各1個、RSAL200-3/8X8アルミソケットレール3/8クリップ8ヶ付き1本
1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/4"(6.35mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。寸法L(mm)20.6寸法H(mm)14穴角6角差込角(inch)1/4
1/4H ユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)100差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
航空規格ユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.寸法D2(mm)12.9穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
ナットグリップユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
駆動部6角付エクステンションアダプター3個組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm穴角6角差込角(inch)1/4、3/8、1/2
3/8sq. 防振エクステンションソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷適合ピン・Oリング=1301A・B寸法L(mm)200差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルトルクスセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷トラスコ品番811-8353質量(g)594差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
6角ユニバーサルソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット)
- ユニバーサル/エクステンションソケット