4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](2)
9.5[3/8](2)
12.7[1/2](2)
Ko-ken コーケン(山下工業研究所)駆動部6角付エクステンションアダプター3個組
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
穴角6角 差込角(inch)1/4、3/8、1/2 セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/2"(12.7mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角 差込角(inch)1/2 寸法L(mm)34.4 寸法H(mm)22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ3/8"(9.5mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角 差込角(inch)3/8 寸法L(mm)25.9 寸法H(mm)17
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/4"(6.35mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角 差込角(inch)1/4 寸法L(mm)20.6 寸法H(mm)14
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります