電動工具対応ソケットスタンダード :「差込角 19mm」の検索結果
関連キーワード
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](3)
12.7[1/2](6)
19.0[3/4](2)
25.4[1](1)
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(Φmm)44
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング
材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
寸法L(mm)50
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)12
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・リング
材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染
寸法(mm)四角部:19
全長(mm)60
質量(g)145
適合タップM33
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
『電動工具対応ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具対応ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット インパクト用)
- ホイールナット用ソケット
- エクステンションソケット
- ユニバーサルエクステンションソケット
- ユニバーサルソケット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。