電動工具対応ソケットスタンダード :「プロ用」の検索結果
関連キーワード
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](1)
12.5mm=1/2”ドライブの電動または空気圧インパクトレンチで使用。非常に高い応力に耐える堅牢なインパクター設計。回転する滑らかなプラスチックスリーブが付いているので、作業速度が向上し、ネジ締め時の精度が向上し、リム保護が強化されます。ホイールボルトの表面を保護する内部プラスチックインサート。六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツール ファインダーにより、工具の位置を簡単かつ迅速に見つけることができます。
セット内容ホイールナットソケット 004590・004591・004592(17・19・21mm)
全長(mm)85
差込角(sq.)1/2
差込六角対辺(mm)17・19・21
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
『電動工具対応ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具対応ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット インパクト用)
- ホイールナット用ソケット
- エクステンションソケット
- ユニバーサルエクステンションソケット
- ユニバーサルソケット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。